※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
AC・DCスイッチング電源 HWSシリーズ
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC48
定格出力電力(W)
1500
入力電圧範囲(V)
DC120〜330、AC85〜265
注文コード
46724745
品番
HWS1500-48/HD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・定格出力電力・入力電圧範囲
など
273
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC48
定格出力電力(W)
1500
形状
カバー付き
出力電流(A)
(最大)32
保存湿度(%)
10〜95RH(結露なきこと)
仕様
ROHS指令対応
幅(mm)
126.5
取付
シャーシ付き (ユニット)
高さ(mm)
82
質量(g)
3800
タイプ
高耐環境
奥行(mm)
240
適合規格
雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-A、FCC-ClassA、VCCI-ClassA各準拠
電力(W)
-
端子形状
ねじ
耐電圧
入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(300mA)、出力-CNT/100VAC(100mA)各1分間
漏洩電流
1.5mA以下
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
126.5×82×280
保存温度(℃)
-40〜85
冷却方式
強制空冷
絶縁抵抗(MΩ)
100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)、10min(出力-CNT間:100VDC、25℃、70%RH)
相数
単相
力率
(100/230VAC)0.98/0.94
入力周波数(Hz)
47〜63
安全規格
認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、EN50178、準拠:電気用品安全法
入力変動
(最大)192mV
負荷変動
(最大)288mA
耐振動
10〜55Hz(掃引1分間)19.6m/s
2
一定X、Y、Z各方向1時間
入力電流(A)
(100/200VAC)19/10
最大出力電力(W)
(100/200VAC)1536/1536
出力電圧可変範囲(V)
38.4〜52.8
過電流保護
33.6A〜
動作温度(℃)
-10〜70、起動-20〜70
定格入力効率(%)
(100/200VAC)86/90
リップルノイズ(mVp-p)
200(25≦Ta≦70℃)/200(Ta=0℃)/400(Ta=-10℃)
保持時間(ms)
20
過電圧保護
DC55.2〜64.8V
出力リップルノイズ電圧
200mV(+25〜+70℃)、200mV(0℃)、400mV(−10℃)
温度変動
0.02%℃
効率
(100/200VAC)86%/90%
高調波電流規制
IEC61000-3-2準拠
使用上の注意
電圧調整のボリュームつまみを過度に回しすぎないようにご注意下さい。製品の故障発生原因となる事があります。
入力電圧範囲(V)
DC120〜330、AC85〜265
入力サージ電流(A)
(100/200VAC)20/40
耐衝撃
19.6m/s
2
以下、MIL-STD-810F 516.5 Procedure I、 VI 準拠下
動作湿度(%RH)
10〜90(結露なきこと)
ピーク電流(A)
-
推奨EMCフィルタ
RSEV-2030
、
RSAN-2030
ピーク電力
-
ロードレギュレーション
288
ラインレギュレーション
192
保存湿度(%RH)
10〜95(結露なきこと)
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)