※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC・DCスイッチング電源 HWSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)DC24 定格出力電力(W)1800 入力電圧範囲(V)AC170〜265 注文コード46725323 品番HWS1800T-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は定格出力電圧・定格出力電力・入力電圧範囲など273種類から選べます 他の種類を見る
適合規格
雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-A、FCC-A、VCCI-A各準拠
イミュニティ:IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠
定格出力電圧(V)DC24 定格出力電力(W)1800 形状カバー付き 出力電流(A)(最大)75 保存湿度(%)10〜95RH(結露なきこと) 仕様RoHS指令対応 幅(mm)126.5 取付シャーシ付き (ユニット) 高さ(mm)82 質量(g)3800 タイプ標準 奥行(mm)280 電力(W)- 端子形状ねじ 耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(300mA)、(60Vモデル651VAC(390mA))、出力-CNT/100VAC(100mA)各1分間 漏洩電流2.6mA以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126.5 x 82 x 280 保存温度(℃)-30〜85 冷却方式強制空冷 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)、10min(出力-CNT間:100VDC、25℃、70%RH) 相数3相 力率(200VAC)0.94 入力周波数(Hz)47〜63 安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:電気用品安全法 入力変動(最大)96mV 負荷変動(最大)144mA 耐振動10〜55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 入力電流(A)(200VAC)6 最大出力電力(W)1800 出力電圧可変範囲(V)19.2〜28.8 過電流保護106.0A〜 動作温度(℃)-10〜71、起動-20〜71 定格入力効率(%)(200VAC)88 リップルノイズ(mVp-p)250(25≦Ta≦71℃)/250(Ta=0℃)/300(Ta=10℃) 保持時間(ms)18 過電圧保護DC30.0〜34.8V 出力リップルノイズ電圧250(+25℃〜+71℃)、300(0℃)、300(-10℃) 温度変動0.02%℃ 効率(200VAC)88% 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠 使用上の注意- 入力電圧範囲(V)AC170〜265 入力サージ電流(A)(200VAC)40 耐衝撃非動作時/10〜55Hz(掃引1分間)196.1m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 動作湿度(%RH)10〜90(結露なきこと) ピーク電流(A)(出力)105 推奨EMCフィルタRTEN-5020RTAN-5020 ピーク電力(出力)2520 ロードレギュレーション144 ラインレギュレーション96 保存湿度(%RH)10〜95(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする