※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
AC・DCスイッチング電源 HWSシリーズ
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC36
定格出力電力(W)
300
入力電圧範囲(V)
DC120〜330、AC85〜265
注文コード
46725655
品番
HWS300P-36
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・定格出力電力・入力電圧範囲
など
272
種類から選べます
他の種類を見る
適合規格
雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠
イミュニティ:IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠
定格出力電圧(V)
DC36
定格出力電力(W)
300
形状
カバー付き
出力電流(A)
(最大)8.4
保存湿度(%)
10〜95RH(結露なきこと)
仕様
RoHS指令対応
幅(mm)
61
取付
シャーシ付き (ユニット)
高さ(mm)
82
質量(g)
1000
タイプ
標準
奥行(mm)
165
電力(W)
(平均出力)302.4
端子形状
ねじ
耐電圧
入力-FG/2.5kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(100mA)、出力-CNT/100VAC(100mA)各1分間
漏洩電流
0.75mA以下(100/230VAC時:0.2/0.44)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
61×82×165
保存温度(℃)
-30〜85
冷却方式
強制空冷
絶縁抵抗(MΩ)
100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)、10min(出力-CNT間:100VDC、25℃、70%RH)
相数
単相
力率
(100/200VAC)0.99/0.93
入力周波数(Hz)
47〜63
安全規格
認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、EN50178準拠:電気用品安全法
入力変動
(最大)144mV
負荷変動
(最大)216mA
耐振動
10〜55Hz(掃引1分間)19.6m/s
2
一定X、Y、Z各方向1時間
入力電流(A)
(100/200VAC)3.6/1.9
最大出力電力(W)
-
出力電圧可変範囲(V)
28.8〜43.2
過電流保護
(100/200VC)21.4A〜/42.8A〜
動作温度(℃)
-10〜70(-10〜50/100%、70/50%)
定格入力効率(%)
(100/200VAC)84/87
リップルノイズ(mVp-p)
200(0≦Ta≦70℃)/250(-10≦Ta<0℃)
保持時間(ms)
20
過電圧保護
DC41.4〜48.6V
温度変動
0.02%℃
効率
(100/200VAC)84%/87%
高調波電流規制
IEC61000-3-2準拠
使用上の注意
-
入力電圧範囲(V)
DC120〜330、AC85〜265
入力サージ電流(A)
(100/200VAC)20/40
耐衝撃
196.1m/s
2
以下、MIL-STD-810F 516.5 Procedure I、VI 準拠下
動作湿度(%RH)
10〜90(結露なきこと)
ピーク電流(A)
(100/200VAC)14/28
推奨EMCフィルタ
RSEC-2006
、
RSEL-2006W
、
RSEV-2006
ピーク電力
(100/200VAC)504/1008W
ロードレギュレーション
216
ラインレギュレーション
144
保存湿度(%RH)
10〜95(結露なきこと)
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)