※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
DINレール電源 DLPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46729453
品番
DLP180-24-1/CO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
最大出力電力(W)
180
入力電圧範囲(V)
AC85〜265/DC120〜370
入力電流(A)
(200/230VAC)2.3/1.0
出力電流(A)
(最大)7.5
仕様
プリント基板コーティング仕様
形状
カバー付き/DINレール直付き
定格出力電力(W)
24
出力電圧可変範囲(V)
DC21.6〜DC28(前面パネルで電圧調整可能)
定格出力電圧(V)
DC24
定格入力効率(%)
(100/230VAC)84/87
効率
(100/230VAC)84%/87%
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)