※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DINレール電源 DLPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46729496 品番DLP75-24-1/CO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
最大出力電力(W)74.4 入力電圧範囲(V)AC85〜132/AC170〜265(自動切換え) 入力電流(A)(200/230VAC)1.7/0.8 出力電流(A)(最大)3.1 仕様プリント基板コーティング仕様 形状カバー付き/DINレール直付き 定格出力電力(W)24 出力電圧可変範囲(V)DC21.6〜DC28(前面パネルで電圧調整可能) 定格出力電圧(V)DC24 定格入力効率(%)(100/230VAC)82/83 効率(100/230VAC)82%/83%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする