DLP75-24-1/EJ DINレール電源 DLPシリーズ TDKラムダ 46729505

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DINレール電源 DLPシリーズ

商品レビューを投稿する
101日以内出荷返品不可101日以内出荷とは
内容量1個注文コード46729505品番DLP75-24-1/EJ
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
最大出力電力(W)74.4入力電圧範囲(V)AC85~132/AC170~265(自動切換え)入力電流(A)(200/230VAC)1.7/0.8出力電流(A)(最大)3.1形状カバー付き/DINレール直付き端子形状欧州方式定格出力電力(W)24出力電圧可変範囲(V)DC21.6~DC28(前面パネルで電圧調整可能)定格出力電圧(V)DC24定格入力効率(%)(100/230VAC)82/83効率(100/230VAC)82%/83%推奨EMCフィルタRSEC-2006RSEL-2003WRSEN-2003
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする