※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
電源 オンボード型AC-DCスイッチング電源
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC±12
定格出力電力(W)
10
注文コード
46731632
品番
KWD10-1212
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
この商品は
定格出力電圧・定格出力電力
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC±12
出力電流(A)
(最大)0.45
形状
オンボード
定格出力電力(W)
10
入力電圧範囲(V)
AC85〜265/DC110〜340
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)