※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
電源 オンボード型AC-DCスイッチング電源
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC12
定格出力電力(W)
5
注文コード
46731754
品番
KWS5-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格出力電圧・定格出力電力
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC12
出力電流(A)
(最大)0.45
形状
オンボード
定格出力電力(W)
5
入力電圧範囲(V)
AC85〜265/DC110〜340
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46731754
KWS5-12
28648525
KWS5A-12/KW
AC/DCコンバータ
TDKラムダ
1個
¥
7,698
欠品中
税込
¥
8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です