RTEN-5020D ノイズフィルター RTENシリーズ TDKラムダ 46734606

 

RTEN-5020D ノイズフィルター RTENシリーズ TDKラムダ 46734606
RTEN-5020D ノイズフィルター RTENシリーズ TDKラムダ 46734606

ノイズフィルター RTENシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台定格電流(A)20定格電圧(V)AC/DC500注文コード46734606品番RTEN-5020D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ブロック端子
汎用三相、低背

定格電圧(V)AC/DC500定格電流(A)20減衰量保証帯域(MHz)(25dB保証)(コモンモード)0.3~8/(ディファレンシャルモード)0.2~30漏洩電流5mA以下(DC500V/60Hz)仕様DINレール取付対応タイプ性能汎用特性幅(mm)140高さ(mm)70質量(g)620使用温度範囲(℃)-25~+85奥行(mm)50.4寸法H(mm)Φ4.5寸法D(mm)130寸法E(mm)60ディレーティング開始温度(℃)50温度上昇35寸法I(mm)-寸法J(mm)-直流抵抗(max)25mΩ寸法K(mm)-絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)安全規格EN60939、UL1283耐振動10~55Hz(掃引1分間)9.8m/s2一定X、Y、Z各方向1時間寸法FM4寸法GM4動作温度(℃)-25~85端子端子台推奨締付トルク範囲(N・m)(M4)1.27/(M5)2.5耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]減衰量保証帯域(MHz)コモンモード:0.3~8(25dB保証)、ディファレンシャルモード:0.2~30(25dB保証)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする