※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
電源 パワーモジュール PAFシリーズ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC12
定格出力電力(W)
600
定格入力電圧(V)
DC24
注文コード
46735324
品番
PAF600F24-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・定格出力電力・定格入力電圧
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
オプション
標準
形状
オンボード
幅(mm)
61
サイズ
フルブリック
高さ(mm)
12.7
質量(g)
250
奥行(mm)
116.8
端子形状
DIP
耐電圧
入力-ベースプレート/1500DC、入力-出力/1500DC、出力-ベースプレート/500DC各1分間
定格入力電圧(V)
DC24
出力電流(A)
(最大)50
定格出力電力(W)
600
安全規格
認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1
最大出力電力(W)
600
出力電圧可変範囲(V)
7.2〜13.2
定格出力電圧(V)
DC12
動作温度(℃)
-40〜100
リップルノイズ(mVp-p)
200
効率
0.89
入力電圧範囲(V)
DC20〜36
推奨EMCフィルタ
RDEN-048050
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)