※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
電源 パワーモジュール PFE-Fシリーズ
商品レビューを投稿する
103日以内出荷
返品不可
103日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC12
注文コード
46738072
品番
PFE500F-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
形状
オンボード
出力電流(A)
(最大)60
定格出力電力(W)
500
定格出力電圧(V)
DC12
入力電圧範囲(V)
AC85〜265
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)