※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
電源 パワーモジュール型DC-DCコンバータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
定格出力電圧(V)
DC3.3
出力電流(A)
(最大)16
注文コード
46739953
品番
PAE50S48-3R3/V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格出力電圧・出力電流
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
形状
オンボード
定格入力電圧(V)
DC48
出力電流(A)
(最大)16
最大出力電力(W)
52.8
定格出力電圧(V)
DC3.3
推奨EMCフィルタ
RSEG-2002
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)