※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
電源 ユニット型AC-DCスイッチング電源
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大出力電力(W)
1000
注文コード
46740967
品番
FPS1000-48/PS
参考基準価格(税別)
¥81,400
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
最大出力電力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC48
出力電流(A)
(最大)21
最大出力電力(W)
1000
形状
カバー付き
入力電圧範囲(V)
AC85〜265連続入力
推奨EMCフィルタ
RSEV-2016
、
RSAN-2016
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)