スイコー
スイコーの コンテナー
スイコーの タル・おけ
ML容器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46741249
品番
ML-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
回転成形による継ぎ目の無い一体成形の容器です。
背が低く、幅が広い丸型開放容器です。
メモリ付きで作業に便利です。
材質
ポリエチレン
容量(L)
500
色
外側:オレンジ/内側:白
用途
製品の洗浄や農作物、水産物の洗浄仕分け作業、食品加工・仕込み作業など
トラスコ品番
808-1292
質量(kg)
15
高さ(mm)
550
使用温度範囲(℃)
-20〜40
上部外径(Φmm)
1160
下部外径(Φmm)
1050
注意
※タンク本体の目盛りは目安としてご使用ください。
※埋設用にはご使用にならないでください。
※エンジン、モーターなど発熱するものや排気ガスなどが直接当たらぬようにしてください。※法人格以外配送不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません