スイコー
スイコーの コンテナー
スイコーの タル・おけ
飼葉おけ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラウン
外径×高さH(Φmm×mm)
【上部】555×255
注文コード
46741556
品番
S-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
色・外径×高さH
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
発泡三重層構造により優れた剛性・耐衝撃性を実現しました。
容量(L)
65
色
ブラウン
タイプ
1型
外径×高さH(Φmm×mm)
【上部】555×255
注意
※法人格以外配送不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません