コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
316L ミニヘルール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46741626
品番
FS-S3-8A
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
サイズ
8A
材質
ステンレス316L
形状
ヘルール
寸法D(mm)
13.8
寸法C(mm)
17.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材