コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
316L 熔接ミニエルボ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46741644
品番
EL-WS3-10A
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
サイズ
10A
材質
ステンレス316L
形状
ヘルール
寸法A(mm)
38
寸法D(mm)
17.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材