コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
シリコン ミニヘルールガスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46741809
品番
GT-SI-15A
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
呼び径
15A
材質
シリコン
形状
ヘルール
サイズ
15A
寸法A(mm)
34
商品豆知識
配管工事を支える補助部材