コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
304 熔接エルボ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46741897
品番
EL-WS1-4S
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
サイズ
4S
材質
ステンレス304
形状
ヘルール
寸法A(mm)
133.4
寸法D(mm)
101.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材