コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
316L 熔接エルボ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46741924
品番
EL-WS3-2S
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ロングタイプもあります。
サイズ
2S
材質
ステンレス316L
形状
ヘルール
寸法A(mm)
61
寸法D(mm)
50.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材