コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
304 熔接45°エルボ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46741985
品番
EQ-WS1-2S
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
サイズ
2S
材質
ステンレス304
形状
ヘルール
寸法A(mm)
31.6
寸法D(mm)
50.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材