コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
304 熔接エキセントレデュサー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46742335
品番
RE-WS1-2S*1S
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
サイズ
2S×1S
材質
ステンレス304
形状
偏心レデュサー
寸法A(mm)
67
寸法D1(mm)
50.8
寸法D2(mm)
25.4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材