コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
316L 熔接エキセントレデューサー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46742545
品番
RE-WS3-4S*2.5S
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
サイズ
4S×2.5S
材質
ステンレス316L
形状
偏心レデュサー
寸法A(mm)
102
寸法D1(mm)
101.6
寸法D2(mm)
63.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材