コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
SUS304 溶接ホースアダプター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46742597
品番
WA-HS1-2.5S
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
サイズ
2.5S
材質
SUS304
形状
ヘルール
寸法L(mm)
80
寸法D(mm)
63.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材