コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
SUS304 溶接ホースアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46742606
品番
WA-HS1-3S
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
サイズ
3S
材質
SUS304
形状
ヘルール
寸法L(mm)
80
寸法D(mm)
76.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材