コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
304 熔接ヘルール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46742703
品番
FS-S1-4S
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
より耐蝕性の強いスーパーステンレス製もあります。
サイズ
4S
材質
ステンレス304
形状
ヘルール
寸法L(mm)
21
寸法A(mm)
119
寸法D(mm)
101.6
寸法C(mm)
97.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材