316L 熔接ヘルール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46742728 品番 FS-S3-1.5S
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

より耐蝕性の強いスーパーステンレス製もあります。

サイズ1.5S 材質ステンレス316L 形状ヘルール 寸法L(mm)21 寸法A(mm)50.5 寸法D(mm)38.1 寸法C(mm)35.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする