コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
316L 熔接ヘルール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46742755
品番
FS-S3-3S
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
より耐蝕性の強いスーパーステンレス製もあります。
サイズ
3S
材質
ステンレス316L
形状
ヘルール
寸法L(mm)
21
寸法A(mm)
91
寸法D(mm)
76.3
寸法C(mm)
72.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材