コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
304 ブラインドヘルール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46742773
品番
FB-S1-1.5S
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
ステンレス304
形状
ヘルール
サイズ
1.5S
寸法L(mm)
11
寸法A(mm)
50.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材