コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
304 ブラインドヘルール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46742816
品番
FB-S1-4S
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス304
形状
ヘルール
サイズ
4S
寸法L(mm)
11
寸法A(mm)
119
商品豆知識
配管工事を支える補助部材