コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
316L ブラインドヘルール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46742834
品番
FB-S3-2S
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
厚みが薄いタイプもあります。 1〜3S:6.4t 4S:7.9t
サイズ
2S
材質
ステンレス316L
形状
ヘルール
寸法L(mm)
11
寸法A(mm)
64
商品豆知識
配管工事を支える補助部材