コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
316L ブラインドヘルール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46742868
品番
FB-S3-4S
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
厚みが薄いタイプもあります。 1〜3S:6.4t 4S:7.9t
サイズ
4S
材質
ステンレス316L
形状
ヘルール
寸法L(mm)
11
寸法A(mm)
119
商品豆知識
配管工事を支える補助部材