コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
304 ロングヘルール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46742877
品番
FL-S1-1S
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
面間50Lのタイプもあります。
サイズ
1S
材質
ステンレス304
形状
ヘルール
寸法A(mm)
25.4
寸法F(mm)
50.5
寸法B(mm)
23.0
商品豆知識
配管工事を支える補助部材