コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
304 ロングヘルール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46742895
品番
FL-S1-2S
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
面間50Lのタイプもあります。
サイズ
2S
材質
ステンレス304
形状
ヘルール
寸法A(mm)
50.8
寸法F(mm)
64
寸法B(mm)
47.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材