コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
304 ロングヘルール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46742913
品番
FL-S1-3S
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
面間50Lのタイプもあります。
サイズ
3S
材質
ステンレス304
形状
ヘルール
寸法A(mm)
76.3
寸法F(mm)
91
寸法B(mm)
72.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材