コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
316L ロングヘルール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46742947
品番
FL-S3-1.5S
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
面間50Lのタイプもあります。
サイズ
1.5S
材質
ステンレス316L
形状
ヘルール
寸法A(mm)
38.1
寸法F(mm)
50.5
寸法B(mm)
35.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材