コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
316L ロングヘルール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46742983
品番
FL-S3-4S
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
面間50Lのタイプもあります。
サイズ
4S
材質
ステンレス316L
形状
ヘルール
寸法A(mm)
101.6
寸法F(mm)
119
寸法B(mm)
97.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材