コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
304 ヘルールエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46742999
品番
EL-FS1-1S
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ロングタイプもあります。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ヘルールエルボ SUS304
モノタロウ
¥
4,198
¥
4,618
税込
サイズ
1S
材質
ステンレス304
形状
ヘルール
寸法A(mm)
55
商品豆知識
配管工事を支える補助部材