コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
304 ヘルールエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46743008
品番
EL-FS1-1.5S
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ロングタイプもあります。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ヘルールエルボ SUS304
モノタロウ
¥
4,898
¥
5,388
税込
サイズ
1.5S
材質
ステンレス304
形状
ヘルール
寸法A(mm)
70
商品豆知識
配管工事を支える補助部材