コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
304 片ヘルールエルボ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46743114
品番
EL-FWS1-1S
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ロングタイプもあります。
サイズ
1S
材質
ステンレス304
形状
ヘルール
寸法A(mm)
55
寸法D(mm)
25.4
寸法B(mm)
34
商品豆知識
配管工事を支える補助部材