コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
304 片ヘルールエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46743139
品番
EL-FWS1-2S
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ロングタイプもあります。
サイズ
2S
材質
ステンレス304
形状
ヘルール
寸法A(mm)
82
寸法D(mm)
50.8
寸法B(mm)
61
商品豆知識
配管工事を支える補助部材