コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
316L 片ヘルールエルボ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46743184
品番
EL-FWS3-1.5S
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ロングタイプもあります。
サイズ
1.5S
材質
ステンレス316L
形状
ヘルール
寸法A(mm)
70
寸法D(mm)
38.1
寸法B(mm)
49
商品豆知識
配管工事を支える補助部材