コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
316L 片ヘルールエルボ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46743227
品番
EL-FWS3-4S
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ロングタイプもあります。
サイズ
4S
材質
ステンレス316L
形状
ヘルール
寸法A(mm)
154.4
寸法D(mm)
101.6
寸法B(mm)
133.4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材