コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
304 ヘルールティー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46743245
品番
TE-FS1-1.5S
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
一方・二方・異径へルールチーズもあります。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ヘルールチーズ SUS304
モノタロウ
¥
7,998
¥
8,798
税込
サイズ
1.5S
材質
ステンレス304
形状
ヘルール
寸法A(mm)
70
商品豆知識
配管工事を支える補助部材