コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
304 ヘルールティー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46743254
品番
TE-FS1-2S
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
一方・二方・異径へルールチーズもあります。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ヘルールチーズ SUS304
モノタロウ
¥
9,998
¥
10,998
税込
サイズ
2S
材質
ステンレス304
形状
ヘルール
寸法A(mm)
82
商品豆知識
配管工事を支える補助部材