※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源関連商品
電源 ユニット電源 LWT-Hシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46743471
品番
LWT15H-525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
形状
オープンフレーム
端子形状
コネクタ
出力電流(A)
(最大)0.5〜3(CH1)/0〜0.6(CH2)/0〜0.4(CH3)
定格出力電力(W)
15
定格出力電圧(V)
CH1:DC5±1%/CH2:DC+12/CH3:CD-5
入力電圧範囲(V)
AC85〜265/DC110〜330連続入力
推奨EMCフィルタ
RSEC-2006
、
RSEL-2001W
、
RSEN-2003
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)