コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
304 片ヘルール45°エルボ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46743489
品番
EQ-FWS1-1.5S
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
サイズ
1.5S
材質
ステンレス304
形状
ヘルール
寸法A(mm)
44.7
寸法D(mm)
38.1
寸法B(mm)
23.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材