コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
304 片ヘルール45°エルボ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46743507
品番
EQ-FWS1-2.5S
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
サイズ
2.5S
材質
ステンレス304
形状
ヘルール
寸法A(mm)
63
寸法D(mm)
63.5
寸法B(mm)
42
商品豆知識
配管工事を支える補助部材