※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源関連商品
電源 ユニット電源 LWT-Hシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46743532
品番
LWT50H-5FF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
形状
オープンフレーム
端子形状
コネクタ
出力電流(A)
(最大)1〜8(CH1)/0〜1.5(CH2)/0〜1(CH3)
定格出力電力(W)
30
定格出力電圧(V)
CH1:DC5±1%/CH2:DC+15/CH3:CD-15
入力電圧範囲(V)
AC85〜265/DC110〜330連続入力
推奨EMCフィルタ
RSEC-2006
、
RSEL-2002W
、
RSEN-2003
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46743532
LWT50H-5FF
25547227
CUT75J-5FF
標準電源
TDKラムダ
1個
¥
7,998
税込
¥
8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)