※サンプル画像 仕様、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
電源 ユニット電源 MSシリーズ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46743566
品番
MS-10-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
推奨EMCフィルタ
RSEC-2006
、
RSEL-2002W
、
RSEN-2003
形状
カバー付き
定格出力電圧(V)
DC18
最大出力電力(W)
63
入力電圧範囲(V)
AC85〜132(47〜440Hz)・DC90〜165(DC90〜110:ディレーティング80%)
出力電流(A)
(最大)3.5
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)